€ 133,88/ stukexcl. btw
€ 161,99incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HONEYWELL |
Serie | D22A |
Type | 11201 |
Uitvoering | Direct werkend |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Nom. binnendiameter | 1/4" (8) |
Capacity uitvoering | Standaard |
Druktrap artikel | PN40 |
Gereduceerd drukbereik | van 1 tot 10 bar |
Max. inlaatdruk | 40 bar |
Mediumtemperatuur | van 0 tot 70 °C |
Materiaal huis | Messing |
Materiaal membraan | NBR |
Materiaal veer | Veerstaal |
Materiaal veerkap | Kunststof |
Terugstroombeveiliging | Nee |