Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Drukreduceerventiel Type 11201 serie D22A messing/NBR gereduceerd drukbereik 1 - 10 bar PN40 1.1/4" BSPP

  • ERIKS:10051493
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Messing reduceertoestel, voorzien van ontlaste klep en BSP binnendraad.

Toepassing

Algemene industrie, perslucht, niet giftige en onbrandbare gassen.
Opslaan in lijst

€ 408,00/ stukexcl. btw

€ 493,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HONEYWELL
Serie
D22A
Type
11201
Uitvoering
Direct werkend
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter
1.1/4" (32)
Capacity uitvoering
Standaard
Druktrap artikel
PN40
Gereduceerd drukbereik
van 1 tot 10 bar
Max. inlaatdruk
40 bar
Mediumtemperatuur
van 0 tot 70 °C
Materiaal huis
Messing
Materiaal membraan
NBR
Materiaal veer
Veerstaal
Materiaal veerkap
Kunststof
Terugstroombeveiliging
Nee