€ 1.631,15/ stukexcl. btw
€ 1.973,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HONEYWELL |
Serie | D06FN-B |
Type | 11190 |
Uitvoering | Direct werkend |
Aansluiting | Buitendraad (BSPP) |
Nom. binnendiameter | 2" (50) |
Capacity uitvoering | Standaard |
Kvs-waarde | 12 m³/h |
Druktrap artikel | PN25 |
Gereduceerd drukbereik | van 0.5 tot 2 bar |
Max. inlaatdruk | 25 bar |
Mediumtemperatuur | van 0 tot 60 °C |
Materiaal huis | Messing |
Materiaal klep | Kunststof |
Materiaal zitting | Kunststof |
Materiaal membraan | NBR |
Materiaal veer | Veerstaal |
Materiaal veerkap | Kunststof |
Materiaal filterelement | Roestvaststaal (RVS) |
Met koppelingen | Ja |
Met manometer | Nee |
Terugstroombeveiliging | Nee |