Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Drukreduceerventiel fig. 11188 serie D06F-B messing/NBR medium temperatuurbereik 0 - 70 °C gereduceerd drukbereik 1,5 - 6 bar PN25 1.1/4" BSPP

  • ERIKS:10051457
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 376,55/ stukexcl. btw

€ 455,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HONEYWELL
Serie
D06F-B
Type
11188
Uitvoering
Direct werkend
Aansluiting
Buitendraad
Maat aansluiting
1.1/4" BSPP(G)
Nom. binnendiameter
DN32
Kvs-waarde
5.9 m³/h
Druktrap artikel
PN25
Gereduceerd drukbereik
van 1.5 tot 6 bar
Max. inlaatdruk
25 bar
Mediumtemperatuur
van 0 tot 70 °C
Omgevingstemperatuur
van 5 tot 55 °C
Materiaal huis
Ontzinkingsbestendig messing
Materiaal klep
Kunststof
Materiaal zitting
Kunststof
Materiaal membraan
NBR
Materiaal veer
Veerstaal
Materiaal veerkap
Kunststof
Materiaal filterelement
Roestvaststaal (RVS)
Filter houder
Messing
Montagerichting
Horizontaal en vertikaal
Stromingsrichting
volgens pijlmarkering op behuizing
Met koppelingen
Ja
Met manometer
Nee
Terugstroombeveiliging
Nee
Goedkeuringen
DVGW
Maat
1.1/4"
D
61 mm
h
64 mm
H
111 mm
I
105 mm
L
200 mm
Gewicht
2 kg