Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Bril Millennia zilver heldere HC lens

  • ERIKS:23925838
  • Fabrikant:7312550000090
Image 1
Uitvoering: eerst werd de glazenkromming nummer 9, die tot nu alleen in kwaliteits sportbrillen gebruikt werden, ook bij een veiligheidsbril toegepast. Zonder vervorming en zonder moe te worden, een goed zicht door de hele bril maakt de PULSAFE Millennia tot een bril voor een onbeperkt lange draagtijd. Extra comfort geeft de ergonomisch gevormde beugels, die de noodzakelijke druk over een groot oppervlak aan de zijkanten van het hoofd verdeeld. Daardoor is een lengteverstelling van de beugels overbodig. Venster van polycarbonaat, harde coating, EN 166. Levering incl. brillenband.
Opslaan in lijst

€ 9,47/ stukexcl. btw

€ 11,46incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HONEYWELL
Serie
Millenia
Type
9912
Kleur
Zilver
Kleur lens
Kleurloos