Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Bril Millennia blauw montuur heldere FB lens

  • ERIKS:23925877
  • Fabrikant:7312550027837
Image 1
Uitvoering: eerst werd de glazenkromming nummer 9, die tot nu alleen in kwaliteits sportbrillen gebruikt werden, ook bij een veiligheidsbril toegepast. Zonder vervorming en zonder moe te worden, een goed zicht door de hele bril maakt de PULSAFE Millennia tot een bril voor een onbeperkt lange draagtijd. Extra comfort geeft de ergonomisch gevormde beugels, die de noodzakelijke druk over een groot oppervlak aan de zijkanten van het hoofd verdeeld. Daardoor is een lengteverstelling van de beugels overbodig. Venster van polycarbonaat, harde coating, EN 166. Levering incl. brillenband.
Opslaan in lijst

€ 11,78/ stukexcl. btw

€ 14,25incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HONEYWELL
Serie
Millenia
Type
9912
Kleur
Blauw
Kleur lens
Kleurloos