Eriks
HITACHI

HITACHI Frequentieregelaar S1-L 2,2kW 10,0A 220-240V 1ph IP20

  • ERIKS:14987832
Image 1
Frequentieregelaar S1-L 2,2kW 10,0A ND/13,0A LD 220-240V 1ph IP20
Opslaan in lijst

€ 688,88/ stukexcl. btw

€ 833,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HITACHI
Voedingsspanning
220-240 V
Aantal fasen ingang
1
Motorvermogen
2.2 kW
Beschermingsgraad (IP)
IP20