Eriks
HITACHI

HITACHI Frequentieregelaar S1-L 1,5kW 4,2A 380-440V 3ph IP20

  • ERIKS:14987954
Image 1
Frequentieregelaar S1-L 1,5kW 4,2A ND/5,5A LD 380-440V 3ph IP20
Opslaan in lijst

€ 688,88/ stukexcl. btw

€ 833,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HITACHI
Voedingsspanning
380-440 V
Aantal fasen ingang
3
Motorvermogen
1.5 kW
Beschermingsgraad (IP)
IP20