Eriks
HITACHI

HITACHI Frequentieregelaar S1-L 0,37kW 2,5A 220-240V 1ph IP20

  • ERIKS:14987829
Image 1
Frequentieregelaar S1-L 0,37kW 2,5A ND/3,2A LD 220-240V 1ph IP20
Opslaan in lijst

€ 428,28/ stukexcl. btw

€ 518,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HITACHI
Voedingsspanning
220-240 V
Aantal fasen ingang
1
Motorvermogen
0.37 kW
Beschermingsgraad (IP)
IP20