Eriks
HITACHI

HITACHI Frequentieregelaar S1 5,5kW 14A 380-440V 3ph IP55

  • ERIKS:14987968
Image 1
Frequentieregelaar S1 5,5kW 14A ND/17A LD 380-440V 3ph IP55
Opslaan in lijst

€ 2.372,70/ stukexcl. btw

€ 2.870,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HITACHI
Voedingsspanning
380-440 V
Aantal fasen ingang
3
Motorvermogen
5.5 kW
Beschermingsgraad (IP)
IP55