Eriks
HITACHI

HITACHI Frequentieregelaar S1 45kW 92A 380-440V 3ph IP55

  • ERIKS:14987976
Image 1
Frequentieregelaar S1 45kW 92A ND/115A LD 380-440V 3ph IP55
Opslaan in lijst

€ 9.534,19/ stukexcl. btw

€ 11.536,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HITACHI
Voedingsspanning
380-440 V
Aantal fasen ingang
3
Motorvermogen
45 kW
Beschermingsgraad (IP)
IP55