Eriks
HITACHI

HITACHI Frequentieregelaar S1 45kW 75A 380-440V 3ph IP20

  • ERIKS:14987966
Image 1
Frequentieregelaar S1 45kW 75A ND/92A LD 380-440V 3ph IP20
Opslaan in lijst

€ 5.736,29/ stukexcl. btw

€ 6.940,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HITACHI
Voedingsspanning
380-440 V
Aantal fasen ingang
3
Motorvermogen
45 kW
Beschermingsgraad (IP)
IP20