Eriks
HITACHI

HITACHI Frequentieregelaar S1 30kW 60A 380-440V 3ph IP55

  • ERIKS:14987974
Image 1
Frequentieregelaar S1 30kW 60A ND/75A LD 380-440V 3ph IP55
Opslaan in lijst

€ 6.139,55/ stukexcl. btw

€ 7.428,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HITACHI
Voedingsspanning
380-440 V
Aantal fasen ingang
3
Motorvermogen
30 kW
Beschermingsgraad (IP)
IP55