Eriks
HITACHI

HITACHI Frequentieregelaar S1 22kW 45A 380-440V 3ph IP55

  • ERIKS:14987973
Image 1
Frequentieregelaar S1 22kW 45A ND/60A LD 380-440V 3ph IP55
Opslaan in lijst

€ 4.929,52/ stukexcl. btw

€ 5.964,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HITACHI
Voedingsspanning
380-440 V
Aantal fasen ingang
3
Motorvermogen
22 kW
Beschermingsgraad (IP)
IP55