Eriks
HITACHI

HITACHI Frequentieregelaar S1 18,5kW 38A 380-440V 3ph IP55

  • ERIKS:14987972
Image 1
Frequentieregelaar S1 18,5kW 38A ND/45A LD 380-440V 3ph IP55
Opslaan in lijst

€ 4.279,03/ stukexcl. btw

€ 5.177,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HITACHI
Voedingsspanning
380-440 V
Aantal fasen ingang
3
Motorvermogen
18.5 kW
Beschermingsgraad (IP)
IP55