Eriks
HITACHI

HITACHI Frequentieregelaar S1 18,5kW 38A 380-440V 3ph IP20

  • ERIKS:14987963
Image 1
Frequentieregelaar S1 18,5kW 38A ND/45A LD 380-440V 3ph IP20
Opslaan in lijst

€ 3.364,95/ stukexcl. btw

€ 4.071,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HITACHI
Voedingsspanning
380-440 V
Aantal fasen ingang
3
Motorvermogen
18.5 kW
Beschermingsgraad (IP)
IP20