Eriks
HITACHI

HITACHI Frequentieregelaar S1 15kW 32A 380-440V 3ph IP20

  • ERIKS:14987962
Image 1
Frequentieregelaar S1 15kW 32A ND/38A LD 380-440V 3ph IP20
Opslaan in lijst

€ 2.676,75/ stukexcl. btw

€ 3.238,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HITACHI
Voedingsspanning
380-440 V
Aantal fasen ingang
3
Motorvermogen
15 kW
Beschermingsgraad (IP)
IP20