Eriks
HITACHI

HITACHI Frequentieregelaar S1 11kW 25A 380-440V 3ph IP55

  • ERIKS:14987970
Image 1
Frequentieregelaar S1 11kW 25A ND/32A LD 380-440V 3ph IP55
Opslaan in lijst

€ 3.209,69/ stukexcl. btw

€ 3.883,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HITACHI
Voedingsspanning
380-440 V
Aantal fasen ingang
3
Motorvermogen
11 kW
Beschermingsgraad (IP)
IP55