Eriks
HITACHI

HITACHI Frequentieregelaar S1 11kW 25A 380-440V 3ph IP20

  • ERIKS:14987961
Image 1
Frequentieregelaar S1 11kW 25A ND/32A LD 380-440V 3ph IP20
Opslaan in lijst

€ 2.256,30/ stukexcl. btw

€ 2.730,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HITACHI
Voedingsspanning
380-440 V
Aantal fasen ingang
3
Motorvermogen
11 kW
Beschermingsgraad (IP)
IP20