Eriks
HITACHI

HITACHI Frequentieregelaar P1 5,5kW 14,8A 380-500V 3ph IP20

  • ERIKS:14987998
Image 1
Frequentieregelaar P1 5,5kW 14,8A ND/ 16A LD 380-500V 3ph IP20
Opslaan in lijst

€ 2.138,19/ stukexcl. btw

€ 2.587,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HITACHI
Voedingsspanning
380-500 V
Aantal fasen ingang
3
Motorvermogen
5.5 kW
Beschermingsgraad (IP)
IP20