Eriks
HITACHI

HITACHI Frequentieregelaar P1 37kW 75A 380-500V 3ph IP20

  • ERIKS:14988005
Image 1
Frequentieregelaar P1 37kW 75A ND/ 85A LD 380-500V 3ph IP20
Opslaan in lijst

€ 6.672,38/ stukexcl. btw

€ 8.073,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HITACHI
Voedingsspanning
380-500 V
Aantal fasen ingang
3
Motorvermogen
37 kW
Beschermingsgraad (IP)
IP20