Eriks
HITACHI

HITACHI Frequentieregelaar P1 15kW 32A 380-500V 3ph IP20

  • ERIKS:14988001
Image 1
Frequentieregelaar P1 15kW 32A ND/ 37A LD 380-500V 3ph IP20
Opslaan in lijst

€ 3.295,99/ stukexcl. btw

€ 3.988,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HITACHI
Voedingsspanning
380-500 V
Aantal fasen ingang
3
Motorvermogen
15 kW
Beschermingsgraad (IP)
IP20