Eriks
HITACHI

HITACHI Frequentieregelaar C1 7,5kW 19A 380-480V 3ph IP20

  • ERIKS:14987989
Image 1
Frequentieregelaar C1 7,5kW 19A ND/ 24A LD 380-480V 3ph IP20
Opslaan in lijst

€ 2.012,39/ stukexcl. btw

€ 2.434,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HITACHI
Voedingsspanning
380-480 V
Aantal fasen ingang
3
Motorvermogen
7.5 kW
Beschermingsgraad (IP)
IP20