Eriks
HITACHI

HITACHI Frequentieregelaar C1 3kW 7,2A 380-480V 3ph IP20

  • ERIKS:14987986
Image 1
Frequentieregelaar C1 3kW 7,2A ND/ 8,9A LD 380-480V 3ph IP20
Opslaan in lijst

€ 1.212,70/ stukexcl. btw

€ 1.467,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HITACHI
Voedingsspanning
380-480 V
Aantal fasen ingang
3
Motorvermogen
3 kW
Beschermingsgraad (IP)
IP20