Eriks
HITACHI

HITACHI Frequentieregelaar C1 22kW 48A 380-480V 3ph IP20

  • ERIKS:14987993
Image 1
Frequentieregelaar C1 22kW 48A ND/ 57A LD 380-480V 3ph IP20
Opslaan in lijst

€ 3.902,22/ stukexcl. btw

€ 4.721,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HITACHI
Voedingsspanning
380-480 V
Aantal fasen ingang
3
Motorvermogen
22 kW
Beschermingsgraad (IP)
IP20