Eriks
HITACHI

HITACHI Frequentieregelaar C1 18,5kW 39A 380-480V 3ph IP20

  • ERIKS:14987992
Image 1
Frequentieregelaar C1 18,5kW 39A ND/ 43A LD 380-480V 3ph IP20
Opslaan in lijst

€ 3.392,81/ stukexcl. btw

€ 4.105,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HITACHI
Voedingsspanning
380-480 V
Aantal fasen ingang
3
Motorvermogen
18.5 kW
Beschermingsgraad (IP)
IP20