Eriks
HITACHI

HITACHI Frequentieregelaar C1 1,5kW 8,0A 200-240V 1ph IP20

  • ERIKS:14987980
Image 1
Frequentieregelaar C1 1,5kW 8,0A ND/ 9,8A LD 200-240V 1ph IP20
Opslaan in lijst

€ 722,71/ stukexcl. btw

€ 874,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HITACHI
Voedingsspanning
200-240 V
Aantal fasen ingang
1
Motorvermogen
1.5 kW
Beschermingsgraad (IP)
IP20