Eriks
HITACHI

HITACHI Frequentieregelaar C1 0,55kW 3,2A 200-240V 1ph IP20

  • ERIKS:14987978
Image 1
Frequentieregelaar C1 0,55kW 3,2A ND/3,5A LD 200-240V 1ph IP20
Opslaan in lijst

€ 471,28/ stukexcl. btw

€ 570,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HITACHI
Voedingsspanning
200-240 V
Aantal fasen ingang
1
Motorvermogen
0.55 kW
Beschermingsgraad (IP)
IP20