Eriks
HITACHI

HITACHI Frequentieregelaar C1 0,4kW 1,8A 380-480V 3ph IP20

  • ERIKS:14987982
Image 1
Frequentieregelaar C1 0,4kW 1,8A ND/ 2,1A LD 380-480V 3ph IP20
Opslaan in lijst

€ 768,10/ stukexcl. btw

€ 929,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HITACHI
Voedingsspanning
380-480 V
Aantal fasen ingang
3
Motorvermogen
0.4 kW
Beschermingsgraad (IP)
IP20