Eriks
HITACHI

HITACHI Frequentieregelaar C1 0,25kW 1,6A 200-240V 1ph IP20

  • ERIKS:14987977
Image 1
Frequentieregelaar C1 0,25kW 1,6A ND/2,0A LD 200-240V 1ph IP20
Opslaan in lijst

€ 449,76/ stukexcl. btw

€ 544,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HITACHI
Voedingsspanning
200-240 V
Aantal fasen ingang
1
Motorvermogen
0.25 kW
Beschermingsgraad (IP)
IP20