Eriks
HIKOKI

HIKOKI Slagmoeraanzetter 3/4" 800W 620Nm

  • ERIKS:13475181
  • Fabrikant:4966376290116
Image 1
Capaciteit bouten en moeren (mm): M14 - M24
Max. aandraaimoment (Nm): 620
Opgenomen vermogen (Watt): 800
Toerental onbelast (min.): 1400
Aantal slagen belast (min.): 2000
Gereedschapsopname: 3/4" vierkant
Motor zonder koolborstels
Aanloopstroombegrenzing
AHB (alumium housing body)
Lengte (mm): 279
Gewicht (kg): 4,6
Standaard toebehoren: 1 zijhandgreep compleet, 1 kunststof koffer
Opslaan in lijst

€ 675,00/ stukexcl. btw

€ 816,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HIKOKI