Eriks
HIKOKI

HIKOKI ACCU BOUWLAMP UB18DGLL0Z 18V EXCLUSIVE DOOS

  • ERIKS:13475157
  • Fabrikant:4966376317707
Image 1
Led bouwlamp - gebruik van Li-ion slide accu’s 14,4 V en 18 V - zeer helder led licht, 2 standen 140 - 250 lux (1 meter) - mogelijkheid om te plaatsen op een statief - diverse mogelijkheden om op te hangen - accu onderspanningsbeveiliging - L x B x H 198 x 256 x 252 mm - weegt slechts 0,74 kg - wordt geleverd zonder accu en zonder oplader
Opslaan in lijst

€ 87,00/ stukexcl. btw

€ 105,27incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HIKOKI