Eriks
HIKOKI

HIKOKI Accu bosmaaier CG36DCW4Z 36V Exclusive Doos

  • ERIKS:14692120
  • Fabrikant:4966376413997
Image 1
Automatische draadtoevoer spoel.
Voorgewonden voor extra betrouwbaarheid en krachtige prestaties.

Voor gebruik met GL280, GL301, GLC13, GLC2500, GLC3000, D609, GL110, GL320, GL325, GL300, GL200, GL220, GL225S, GL420
Lengte: 10 m
Diameter: 1.5 mm
Opslaan in lijst

€ 289,00/ stukexcl. btw

€ 349,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HIKOKI