Bijzondere kenmerken
Hoogste aandraaimoment in zijn klasse
Elektrische “Quick-Stop” rem
Traploos regelbaar toerental
22 standen instelbaar
Snelspanboorhouder (13mm) met vergrendeling
Led verlichting
Oplaadtijd max. 40 min.
Standaard meegeleverd
2 accu's
Oplader
1 HSC II
Technische kenmerken
Capaciteit hout (mm): 38
Capaciteit staal (mm): 13
Capaciteit houtschroeven (mm): 6,8 x 50
Capaciteit zelfborende schroeven (mm): 6
Max. aandraaimoment (Nm): 53
Capaciteit boorkop (mm): 13
Toerental onbelast laag (min.): 0 - 450
Toerental onbelast hoog (min.): 0 -1250
Batterij capaciteit (Ah): 3.0
Batterij voltage (V): 18
Batterij samenstelling: Li-ion
Batterij oplaadtijd (min.): 40
Batterij (type): BSL1830
Oplader (type): UC18YKSL, 220 V, 50/60 Hz
Lengte (mm): 213
Gewicht (kg): 1,7