Eriks
HIKOKI

HIKOKI Accu boor-schroefmachine 14,4 V - DS14DJL

  • ERIKS:12646580
  • Fabrikant:4966376236107
Image 1
Bijzondere kenmerken
Hoogste aandraaimoment in zijn klasse
Elekrische “Quick-Stop” rem
Traploos regelbaar toerental
22 standen instelbaar
Snelspanboorhouder (13mm) met vergrendeling
Led verlichting
Oplaadtijd max. 40 min.
Met lamp UB18DAL

Standaard meegeleverd
2 accu's
Oplader
Kruiskopbit nr. 2
Kunststof koffer
Lamp UB18DAL


Technische kenmerken
Capaciteit hout (mm): 30
Capaciteit staal (mm): 13
Capaciteit houtschroeven (mm): 6 x 75
Instelbereik koppelregeling (Nm): 1 - 6
Max. aandraaimoment (Nm): 47
Capaciteit boorkop (mm): 13
Opname spindel (inch x UNF): 1/2" x 20
Toerental onbelast laag (min.): 0 - 450
Toerental onbelast hoog (min.): 0 - 1.250
Batterij capaciteit (Ah): 1,5
Batterij voltage (V): 14,4
Batterij samenstelling: Li-ion
Batterij oplaadtijd (min.): 40
Batterij (type): BSL1415X
Oplader (type): UC18YKSL
Motorrem
Lengte (mm): 213
Gewicht (kg): 1,6
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HIKOKI