Eriks
HEXTAP S

HEXTAP S Hextap S M8 x 1,0 HSS-G

  • ERIKS:12504725
  • Fabrikant:4022835677147
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,09/ stukexcl. btw

€ 17,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HEXTAP S
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
8
Spoed binnenschroefdraad
1 mm
Materiaal
HSS
Totale lengte
40 mm
Schroefdraadlengte
19 mm
Vierkante kop
6.35 mm