Eriks
HEXTAP S

HEXTAP S Hextap S M5 x 0,75 HSS-G

  • ERIKS:12504717
  • Fabrikant:4022835677062
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,72/ stukexcl. btw

€ 12,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HEXTAP S
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
5
Spoed binnenschroefdraad
0.75 mm
Materiaal
HSS
Totale lengte
36 mm
Schroefdraadlengte
15 mm
Vierkante kop
6.35 mm