Eriks
HEXTAP S

HEXTAP S Hextap S M5,5 HSS-G

  • ERIKS:12504608
  • Fabrikant:4022835670360
Image 1
Insnijdraadtap bit HexTap S, voor metrische schroefdraad

Uitvoering: draadtap bit, 1/4"-zeskantopname voor metrische ISO-schroefdraad volgens DIN 13.

Toepassing: insnijdraadtap bits zijn voor het draadsnijden met met rechts- en linksdraaiende accu-schroefboor- en handboormachines geconcipieerd. Zij zijn echter ook geschikt voor het draadsnijden met de hand en op stationaire boormachines. Uw accu-schroefboormachine moet minstens een vermogen van 7,5 Volt leveren. Let U erop, dat de gereedschapsas en gatas nauwkeurig in een lijn liggen en maak gebruik van een geschikte snijolie.
Omwentelingen/min.: laagste instellingen (0-450 min-1),
Draaimoment: maximale instelling.
Opslaan in lijst

€ 11,12/ stukexcl. btw

€ 13,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HEXTAP S
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
5.5
Spoed binnenschroefdraad
0.8 mm
Materiaal
HSS
Totale lengte
35 mm
Schroefdraadlengte
15 mm
Vierkante kop
6.35 mm