Eriks
HEXTAP S

HEXTAP S Hextap DS M48 x 3,0 HSS-G

  • ERIKS:12504851
  • Fabrikant:4022835678397
Image 1
Insnijdraadtap bit HexTap DS, Multi-Drive voor pijpschroefdraad

Uitvoering: dubbelzijdige draadtap, Multi-Drive voor pijpschroefdraad volgens DIN ISO 228.

Toepassing: voor algemeen gebruik in goed verspaanbare materialen tot 900 N/mm². Voor ongelegeerde- en laaggelegeerde staalsoorten, doorgaande- en blinde gaten. De draadtap is voor het handgebruik ontworpen.
Opslaan in lijst

€ 492,64/ stukexcl. btw

€ 596,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HEXTAP S
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
48
Spoed binnenschroefdraad
3 mm
Materiaal
HSS
Totale lengte
140 mm
Vierkante kop
36 mm