Eriks
HEXTAP S

HEXTAP S Hextap DS M32 x 1,5 HSS-G

  • ERIKS:12504809
  • Fabrikant:4022835677970
Image 1
Opslaan in lijst

€ 220,91/ stukexcl. btw

€ 267,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HEXTAP S
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
32
Spoed binnenschroefdraad
1.5 mm
Materiaal
HSS
Totale lengte
90 mm
Vierkante kop
24 mm