Eriks
HEXTAP S

HEXTAP S Hextap DS M28 x 1,5 HSS-G

  • ERIKS:12504800
  • Fabrikant:4022835677888
Image 1
Opslaan in lijst

€ 186,97/ stukexcl. btw

€ 226,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HEXTAP S
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
28
Spoed binnenschroefdraad
1.5 mm
Materiaal
HSS
Totale lengte
90 mm
Vierkante kop
19 mm