Eriks
HEXTAP S

HEXTAP S Hextap DS M22 x 1,5 HSS-G

  • ERIKS:12504780
  • Fabrikant:4022835677697
Image 1
Opslaan in lijst

€ 82,77/ stukexcl. btw

€ 100,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HEXTAP S
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
22
Spoed binnenschroefdraad
1.5 mm
Materiaal
HSS
Totale lengte
80 mm
Vierkante kop
17 mm