Eriks
HEXTAP S

HEXTAP S Hextap DS M15 x 1,0 HSS-G

  • ERIKS:12504751
  • Fabrikant:4022835677406
Image 1
Opslaan in lijst

€ 57,36/ stukexcl. btw

€ 69,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HEXTAP S
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
15
Spoed binnenschroefdraad
1 mm
Materiaal
HSS
Totale lengte
70 mm
Vierkante kop
12 mm