Eriks
HEXTAP S

HEXTAP S Hextap DS M14 x 1,25 HSS-G

  • ERIKS:12504748
  • Fabrikant:4022835677376
Image 1
Opslaan in lijst

€ 43,67/ stukexcl. btw

€ 52,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HEXTAP S
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
14
Spoed binnenschroefdraad
1.25 mm
Materiaal
HSS
Totale lengte
70 mm
Vierkante kop
10 mm