Eriks
HEXTAP S

HEXTAP S Hextap DS M13 x 1,5 HSS-G

  • ERIKS:12504744
  • Fabrikant:4022835677338
Image 1
Opslaan in lijst

€ 51,41/ stukexcl. btw

€ 62,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HEXTAP S
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
13
Spoed binnenschroefdraad
1.5 mm
Materiaal
HSS
Totale lengte
70 mm
Vierkante kop
8 mm