Eriks
HEXTAP S

HEXTAP S Hextap DS M11 x 1,25 HSS-G

  • ERIKS:12504735
  • Fabrikant:4022835677246
Image 1
Opslaan in lijst

€ 37,71/ stukexcl. btw

€ 45,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HEXTAP S
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
11
Spoed binnenschroefdraad
1.25 mm
Materiaal
HSS
Totale lengte
70 mm
Vierkante kop
8 mm