Eriks
HEXTAP S

HEXTAP S Draadtappenset M3-M20

  • ERIKS:12504208
  • Fabrikant:4022835486015
Image 1
Draadtappenset HexTap

Uitvoering: levering in houten kistje.

Toepassing: voor algemeen gebruik in goed-verspaanbare materialen tot 900 N/mm². Voor ongelegeerde en laaggelegeerde staalsoorten, doorlopende- en blinde gaten. De draadtap is voor handgebruik ontworpen.

Opslaan in lijst

€ 406,89/ stukexcl. btw

€ 492,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HEXTAP S
Draadsoort
Metrisch
Materiaal
HSS