Toepassing: voor pijpschoefdraad volgens DIN ISO 228. Voor gebruik op accu-boorschroevendraaiers (min. 7,5 V), handboormachines met rechts- en linksloop en stationaire boormachines, en voor het handmatig snijden in staal tot 850 N/mm², ook beperkt geschikt voor aluminiumlegeringen.
Opmerking: snijolie gebruiken.
€ 17,86/ stukexcl. btw
€ 21,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150