Uitvoering: dubbelzijdige draadtap, Multi-Drive.
Toepassing: voor algemeen gebruik in goed-verspaanbare materialen tot 900 N/mm². Voor ongelegeerde en laaggelegeerde staalsoorten, doorlopende- en blinde gaten. De draadtap is voor handgebruik ontworpen.
€ 40,09/ stukexcl. btw
€ 48,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HEXTAP S |
Draadsoort | G (BSP) |
Draadmaat | 1/4 in |
Materiaal | HSS |
Totale lengte | 70 mm |
Vierkante kop | 8 mm |