Eriks
HEXTAP S

HEXTAP S Draadtap dubbelzijdig G1/2"

  • ERIKS:12504862
  • Fabrikant:4022835678731
Image 1
Dubbelzijdige draadtappen HexTap DS

Uitvoering: dubbelzijdige draadtap, Multi-Drive.

Toepassing: voor algemeen gebruik in goed-verspaanbare materialen tot 900 N/mm². Voor ongelegeerde en laaggelegeerde staalsoorten, doorlopende- en blinde gaten. De draadtap is voor handgebruik ontworpen.

Opslaan in lijst

€ 60,14/ stukexcl. btw

€ 72,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HEXTAP S
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
1/2 in
Materiaal
HSS
Totale lengte
80 mm
Vierkante kop
15 mm